Directional pneumatic control valve Festo VMPA1-M1H-KU-PI

VMPA directional control valve

Pozrite si technické informácieZobraziť dokumenty

Referencie

Festo:VMPA1-M1H-KU-PI
Rubix:FLTPNEFSTEOV5819084
Výrobca:553110
Číslo šarže:4052568195373
VMPA1-M1H-KU-PI Solenoid valve

Dokumenty

Detaily produktu: VMPA1-M1H-KU-PI ventil Festo


Solenoid valve VMPA1-M1H-KU-PI Valve function=2x3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=10 mm, Standard nominal flow rate=160 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar

Technické špecifikácie


atribúty
Logistická hmotnosť49,8 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie