Push-in Fitting - Connector Mecaline 840787

UNION STRAIGHT PUSH-IN FITTING - NSF

Pozrite si technické informácieZobraziť dokumenty

Referencie

Mecaline:840787
Rubix:FLTPNEOSTSRB5819854
Číslo šarže:3660338061110
STRAIGHT UNION NSF  D. 12

Dokumenty

Detaily produktu: 840787


Material: Nickel-plated brass for food application. Gasket: FKM food. NSF 169 certified. It is ideal for direct contact with food fluids.
Pressure: -0.99 Bar - 20 Bar. Temperature: -15°C + 190°C.

Technické špecifikácie


atribúty
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie