Push-in Fitting - Connector Mecaline 840785
UNION STRAIGHT PUSH-IN FITTING - NSF
Pozrite si technické informácieZobraziť dokumentyReferencie
Mecaline:840785
Rubix:FLTPNEOSTSRB5819856
Číslo šarže:3660338061097
Dokumenty
Detaily produktu: 840785
Material: Nickel-plated brass for food application. Gasket: FKM food. NSF 169 certified. It is ideal for direct contact with food fluids.
Pressure: -0.99 Bar - 20 Bar. Temperature: -15°C + 190°C.
Pressure: -0.99 Bar - 20 Bar. Temperature: -15°C + 190°C.
Technické špecifikácie
atribúty
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie