Thrust ball bearing SKF 53220

Thrust Ball Bearing

Pozrite si technické informácie

Referencie

SKF:53220
Rubix:LOZCHIKULAXI1539326
Výrobca:39901
Číslo šarže:7316577007377
brand logo

Detaily produktu: 53220 SKF


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.

Technické špecifikácie


atribúty
Logistické rozmery (D x Š x V)40,9x150x150 mm
Logistická hmotnosť2140 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie