Thrust ball bearing SKF 53215

Thrust Ball Bearing

Pozrite si technické informácie

Referencie

SKF:53215
Rubix:LOZSKFKULAXJ1508008
Výrobca:39897
Číslo šarže:7316577121370
brand logo

Detaily produktu: 53215


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.

Technické špecifikácie


atribúty
Logistické rozmery (D x Š x V)28,4x110x110 mm
Logistická hmotnosť777,8 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie