Thrust ball bearing SKF 53212

Thrust Ball Bearing

Pozrite si technické informácieZobraziť dokumenty

Referencie

SKF:53212
Rubix:LOZSKFKULAXJ1508910
Výrobca:39894
Číslo šarže:7316577007339
brand logo

Dokumenty

Detaily produktu: 53212


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.

Technické špecifikácie


atribúty
Logistické rozmery (D x Š x V)28x95x95 mm
Logistická hmotnosť654 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie