Thrust ball bearing SKF 52307

Thrust Ball Bearing

Pozrite si technické informácie

Referencie

SKF:52307
Rubix:LOZSKFKULAXJ1508753
Výrobca:39846
Číslo šarže:7316577007216
brand logo

Detaily produktu: 52307


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.

Technické špecifikácie


atribúty
Logistické rozmery (D x Š x V)44x68x68 mm
Logistická hmotnosť678 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie