Axial tapered roller bearing Timken L610510

Tapered roller bearing outer ring Timken

Pozrite si technické informácie

Referencie

Timken:L610510
Rubix:LOZTIMKUZOST1523880
Výrobca:100130680
Číslo šarže:0053893651279
brand logo

Detaily produktu: L 610510 TIMKEN


Tapered roller bearing - outer ring, main dimensions according to DIN 720.

Technické špecifikácie


atribúty
Rozmery balenia (H x Š x V)103,632x103,632x34,544 mm
Hmotnosť balíka154,2 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie