Axial tapered roller bearing Timken L225810
Tapered roller bearing outer ring Timken
Pozrite si technické informácieReferencie
Timken:L225810
Rubix:LOZTIMKUZJED1520311
Výrobca:100067290
Číslo šarže:0053893521206

Detaily produktu: L 225810 TIMKEN
Tapered roller bearing - outer ring, main dimensions according to DIN 720.
Technické špecifikácie
atribúty
| Rozmery balenia (H x Š x V) | 200,1012x200,1012x30,3276 mm |
|---|---|
| Hmotnosť balíka | 513 g |
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie