Referencie
SKF:H 215
Rubix:LOPSKFPZDUPC1620152
Výrobca:8053
Číslo šarže:7316577008398

Detaily produktu: H 215
Adapter sleeves are the most frequently used fastening elements for bearings with a tapered bore on a cylindrical seat, since they can be used alternatively: on smooth shafts or stepped shafts
Silné stránky
- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device
- Complete with lock nut
- Complete with locking device
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistická hmotnosť | 655 g |
|---|
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie