Push-in Fitting - Threaded adapter Mecaline 884001

SWIVEL MALE ELBOW PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS

Pozrite si technické informácieZobraziť dokumenty

Referencie

Mecaline:884001
Rubix:FLTPNEOSTSRB5819448
Číslo šarže:3660338373916
brand logo

Dokumenty

Detaily produktu: 884001


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : PTFE

Technické špecifikácie


atribúty
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie