Push-in Fitting - Threaded adapter Mecaline 883998

SWIVEL MALE ELBOW PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS

Pozrite si technické informácieZobraziť dokumenty

Referencie

Mecaline:883998
Rubix:FLTPNEOSTSRB5819450
Číslo šarže:3660338373886
brand logo

Dokumenty

Detaily produktu: 883998


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : PTFE

Technické špecifikácie


atribúty
  • k dispozícii