Stopper cylinder Festo DFSP-32-25-DF-PA
Stopper Cylinder
Pozrite si technické informácieZobraziť dokumentyReferencie
Festo:DFSP-32-25-DF-PA
Rubix:FLTPNEFSTOST5820208
Výrobca:576110
Číslo šarže:4052568224745
Dokumenty
Detaily produktu: DFSP-32-25-DF-PA
Stopper cylinder DFSP-32-25-DF-PA Stroke=25 mm, Piston diameter=32 mm, Piston rod thread=M6, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistická hmotnosť | 531,8 g |
|---|
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie