Pneumatic standard cylinder Festo DSBG-80-250-PPVA-N3
Standards-based cylinder DSBG
Pozrite si technické informácieZobraziť dokumentyReferencie
Festo:DSBG-80-250-PPVA-N3
Rubix:FLTPNEFSTLNP5812698
Výrobca:1646779
Číslo šarže:4052568244248
Dokumenty
Detaily produktu: DSBG-80-250-PPVA-N3 pneu válec
Sturdy tie rod cylinder to ISO 15552 standard.
Silné stránky
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sturdy tie rod design
- Self-adjusting pneumatic end-position cushioning saves time during commissioning and adapts optimally to load and speed changes
- Comprehensive range of mounting accessories for just about every type of installation
- For position sensing
- Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistické rozmery (D x Š x V) | 467x95x95 mm |
|---|---|
| Logistická hmotnosť | 4654 g |
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie