Pneumatic standard cylinder Festo DSBG-32-100-PPSA-N3
Standards-based cylinder DSBG
Pozrite si technické informácieZobraziť dokumentyReferencie
Festo:DSBG-32-100-PPSA-N3
Rubix:FLTPNEFSTLNP5819554
Výrobca:1645464
Číslo šarže:4052568243395
Dokumenty
Detaily produktu: DSBG-32-100-PPSA-N3
Sturdy tie rod cylinder to ISO 15552 standard.
Silné stránky
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sturdy tie rod design
- Self-adjusting pneumatic end-position cushioning saves time during commissioning and adapts optimally to load and speed changes
- Comprehensive range of mounting accessories for just about every type of installation
- For position sensing
- Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistická hmotnosť | 711 g |
|---|
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie