Precision / Spindle bearing FAG B71911-E-2RSD-T-P4S-K5-UL
Spindle bearing
Pozrite si technické informácieReferencie
FAG:B71911-E-2RSD-T-P4S-K5-UL
Rubix:LOZFAGKULJKS1541572
Výrobca:0387474560000
Číslo šarže:4026677608734

Detaily produktu: B71911-E-2RSD-T-P4S-K5-UL FAG
Spindle bearings B719. -E-2RSD, inclined, in pairs or sets, contact angle α = 25 °, lip seals on both sides, non-contact, close tolerances
Spindle bearing B719..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistická hmotnosť | 173,11 g |
|---|
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie