Precision / Spindle bearing FAG B7009-C-2RSD-T-P4S-UL

Spindle bearing

Pozrite si technické informácie

Referencie

FAG:B7009-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:LOZFAGKULJKS1543299
Výrobca:0191506790000
Číslo šarže:4026677121196
brand logo

Detaily produktu: B7009-C-2RSD-T-P4S-UL FAG


Spindle bearings B70..-C-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technické špecifikácie


atribúty
Logistická hmotnosť231 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie