Spherical roller bearing FAG 24140-BE-XL-K30
Spherical roller bearing on 2 rows of rollers
Pozrite si technické informácieReferencie
Nahradená ref.:24140-B-K30
FAG:24140-BE-XL-K30
Rubix:ALPFAGSDK---0120635
Výrobca:0661023240000
Číslo šarže:4012802554489

Detaily produktu: 24140-BE-XL-K30 FAG
Double-row spherical roller bearings 241..-BE-K30, main dimensions per DIN 635-2, with tapered bore, 1:30 taper
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistická hmotnosť | 50400 g |
|---|
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie