Angular contact spherical plain bearing INA GE70-SX
Spherical plain bearing
Pozrite si technické informácieReferencie
INA:GE70-SX
Rubix:LOZIELKBROOL1531186
Výrobca:0066543980000
Číslo šarže:4012802534849
Detaily produktu: GE70-SX INA
Angle bearing GE.. -SX, subject to maintenance, in accordance with DIN ISO 12 240-2
Angular contact spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-2, open design
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistická hmotnosť | 1040 g |
|---|
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie