Angular contact spherical plain bearing INA GE100-SX

Spherical plain bearing

Pozrite si technické informácie

Referencie

INA:GE100-SX
Rubix:LOZOSTKUL---1547022
Výrobca:0066543200000
Číslo šarže:4012802534771
brand logo

Detaily produktu: GE100-SX INA


Angle bearing GE.. -SX, subject to maintenance, in accordance with DIN ISO 12 240-2
Angular contact spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-2, open design

Technické špecifikácie


atribúty
Logistická hmotnosť2360 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie