Referencie
INA:GE8-FW
Rubix:LOZIELKBROOL1537324
Výrobca:0066498660000
Číslo šarže:4012802547535
Detaily produktu: GE8-FW INA
Radial spherical plain bearing, maintenance-free, sliding layer: PTFE composite, inner ring curved surface with hard chromium coating, DIN ISO 12240-1, dimension series G, open design
Silné stránky
Preferably supports radial loads.
Aplikácie
Used for maintenance-free operation with special requirements for life expectancy.
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistická hmotnosť | 13,77 g |
|---|
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- k dispozícii