Spherical plain bearings INA GE90-DO-2RS

Spherical plain bearing

Pozrite si technické informácie

Referencie

Nahradená ref.:-T-GE90-HO-2RS
INA:GE90-DO-2RS
Rubix:LOZIELKBROOZ1510066
Výrobca:0066535020000
Číslo šarže:4012802547405
brand logo

Detaily produktu: GE90-DO-2RS INA


Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series E, sealedHigh-performance: For highest load rating and lifetime demands

Silné stránky

Preferably supports radial loads. Also admits axial loads in both directions.

Aplikácie

Especially suitable for alternating loads with shocks and knocks.

Technické špecifikácie


atribúty
Rozmery balenia (H x Š x V)60x130x130 mm
Hmotnosť balíka2682 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie