Referencie
INA:GE260-DO-2RS-A
Rubix:LOZIELKBROOL1542526
Výrobca:0066539950000
Číslo šarže:4012802534306

Detaily produktu: GE260-DO-2RS-A INA
Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series E, sealedHigh-performance: For highest load rating and lifetime demands
Silné stránky
Preferably supports radial loads. Also admits axial loads in both directions.
Aplikácie
Especially suitable for alternating loads with shocks and knocks.
Technické špecifikácie
atribúty
| Rozmery balenia (H x Š x V) | 150x370x370 mm |
|---|---|
| Hmotnosť balíka | 50800 g |
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie