Spherical plain bearings INA GE17-FW

Spherical plain bearing

Pozrite si technické informácie

Referencie

INA:GE17-FW
Rubix:LOZIELKBROOL1532465
Výrobca:0066499040000
Číslo šarže:4012802531527
brand logo

Detaily produktu: GE17-FW INA


Radial spherical plain bearing, maintenance-free, sliding layer: PTFE composite, inner ring curved surface with hard chromium coating, DIN ISO 12240-1, dimension series G, open design

Silné stránky

Preferably supports radial loads.

Aplikácie

Used for maintenance-free operation with special requirements for life expectancy.

Technické špecifikácie


atribúty
Rozmery balenia (H x Š x V)20x35x35 mm
Hmotnosť balíka80 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie