Spherical plain bearings INA GE160-DO-2RS-A

Spherical plain bearing

Pozrite si technické informácie

Referencie

INA:GE160-DO-2RS-A
Rubix:LOZIELKBROOL1542537
Výrobca:0066538200000
Číslo šarže:4012802534092
brand logo

Detaily produktu: GE160-DO-2RS-A INA


Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series E, sealedHigh-performance: For highest load rating and lifetime demands

Silné stránky

Preferably supports radial loads. Also admits axial loads in both directions.

Aplikácie

Especially suitable for alternating loads with shocks and knocks.

Technické špecifikácie


atribúty
Rozmery balenia (H x Š x V)105x230x230 mm
Hmotnosť balíka13494 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie