Referencie
INA:GE110-FO-2RS-A
Rubix:LOZIELKBROOL1542550
Výrobca:0066536690000
Číslo šarže:4012802534009

Detaily produktu: GE110-FO-2RS-A INA
Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series G, sealed
Silné stránky
Preferably supports radial loads. Also admits axial loads in both directions.
Aplikácie
Especially suitable for alternating loads with shocks and knocks.
Technické špecifikácie
atribúty
| Rozmery balenia (H x Š x V) | 100x180x180 mm |
|---|---|
| Hmotnosť balíka | 9540 g |
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie