Referencie
INA:GE100-FO-2RS-A
Rubix:LOZIELKBROOZ1536211
Výrobca:0066535960000
Číslo šarže:4012802533958
Detaily produktu: GE100-FO-2RS-A INA
Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series G, sealed
Silné stránky
Preferably supports radial loads. Also admits axial loads in both directions.
Aplikácie
Especially suitable for alternating loads with shocks and knocks.
Technické špecifikácie
atribúty
| Rozmery balenia (H x Š x V) | 85x160x160 mm |
|---|---|
| Hmotnosť balíka | 5695 g |
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie