V-Pulley Taper Bush Mecaline 03SPB180

SPB Section Three Grooves V-Pulleys

Pozrite si technické informácieZobraziť dokumenty

Referencie

Mecaline:03SPB180
Rubix:RMNKLN///---5722021
Výrobca:856395
Číslo šarže:3660338116827
brand logo

Dokumenty

Detaily produktu: 3 SPB 180 2517


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25

Silné stránky

Can run both Vee and Wedge belts

Aplikácie

V belt power transmission drives

Technické špecifikácie


atribúty
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie