Directional pneumatic control valve Festo MDH-5/3E-D-1-M12-C
Solenoid valve MDH-5/3
Pozrite si technické informácieReferencie
Festo:MDH-5/3E-D-1-M12-C
Rubix:FLTPNEFSTEOV5819655
Výrobca:197126
Číslo šarže:4052568259471
Detaily produktu: MDH-5/3E-D-1-M12-C
Solenoid valve MDH-5/3E-D-1-M12-C With M12 plug Connection. Valve function=5/3 exhausted, Type of actuation=electrical, Width=42 mm, Standard nominal flow rate=1200 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistické rozmery (D x Š x V) | 145x145x10 mm |
|---|---|
| Logistická hmotnosť | 694,85 g |
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie