Insert bearing with eccentric clamping ring INA GRAE60-NPP-B-FA106

Radial insert ball bearing

Pozrite si technické informácie

Referencie

INA:GRAE60-NPP-B-FA106
Rubix:LOJISWJEDNLP1822009
Výrobca:0008617150000
Číslo šarže:4064327885579
brand logo

Detaily produktu: GRAE60-NPP-B-FA106 INA


Radial insert ball bearing GRAE..-NPP-B
Radial insert ball bearing GRAE..-NPP-B

Aplikácie

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Technické špecifikácie


atribúty
Logistické rozmery (D x Š x V)53,1x110x110 mm
Logistická hmotnosť1400 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie