Proximity sensors Festo SME-8-K-LED-230

Proximity switch SME-8

Pozrite si technické informácieZobraziť dokumenty

Referencie

Festo:SME-8-K-LED-230
Rubix:FLTPNEOSTOST5820725
Výrobca:152820
Číslo šarže:4052568070472
SME-8-K-LED-230 Proximity Sensor

Dokumenty

Detaily produktu: SME-8-K-LED-230 Festo


Magnetic Reed cylinder switch for T-slot, can be pushed in lengthways.

Silné stránky

Measuring principle: magnetic reed
Variants suitable for use with energy chains and robots
Screw-clamped or clamped in slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5, 5, 7.5, 0.2 ...10 m

Technické špecifikácie


atribúty
Logistické rozmery (D x Š x V)190x150x10 mm
Logistická hmotnosť45,9 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie