Part compressed-air system Festo MA-27-16-R1/8

Pressure Gauge

Pozrite si technické informácieZobraziť dokumenty

Referencie

Festo:MA-27-16-R1/8
Rubix:FLTPNEFSTOST5819880
Výrobca:541733
Číslo šarže:4052568050641
MA-27-16-R1/8 Pressure gauge

Dokumenty

Detaily produktu: MA-27-16-R1/8


Pressure gauge MA-27-16-R1/8 With display unit in bar and psi. Indicating range [bar]=0 - 16 bar, Conforms to standard=EN 837-1, Nominal size of pressure gauge=27, Design structure=Bourdon-tube pressure gauge, Mounting type=Line installation

Technické špecifikácie


atribúty
Logistická hmotnosť12,04 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie