Part compressed-air system Festo MA-50-16-1/4

Pressure gauge

Pozrite si technické informácieZobraziť dokumenty

Referencie

Festo:MA-50-16-1/4
Rubix:FLTPNEFSTOST5805293
Výrobca:356759
Číslo šarže:4052568045777
MA-50-16-1/4 Pressure gauge

Dokumenty

Detaily produktu: MA-50-16-1/4 manometr FESTO


Pressure gauge MA-50-16-1/4 Indicating range [bar]=0 - 16 bar, Conforms to standard=EN 837-1, Nominal size of pressure gauge=50, Design structure=Bourdon-tube pressure gauge, Mounting type=Line installation

Technické špecifikácie


atribúty
Logistické rozmery (D x Š x V)35x25x40 mm
Logistická hmotnosť82,11 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie