Tubing Festo PAN-16X2-BL-100

Plastic tubing PAN

Pozrite si technické informácieZobraziť dokumenty

Referencie

Festo:PAN-16X2-BL-100
Rubix:FLTPNEFSTSRB5820750
Výrobca:553899
Číslo šarže:4052568053109
PAN-16X2-BL-100 Plastic tubing

Dokumenty

Detaily produktu: PAN-16X2-BL-100


The plastic tubing PAN is ideally suited for use in standard applications as well as in extended pressure and temperature ranges

Silné stránky

  • Polyamide
  • High thermal and mechanical load capacities
  • Highly resistant to microbes
  • Operating medium: compressed air, vacuum

Technické špecifikácie


atribúty
Logistická hmotnosť135,1 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie