Accessory for fixing -/ protection equipment Festo NPAW-S-T6
NPAW hose support
Pozrite si technické informácieZobraziť dokumentyReferencie
Festo:NPAW-S-T6
Rubix:FLTPNEFSTSRB5820394
Výrobca:554028
Číslo šarže:4052568053581
Dokumenty
Detaily produktu: NPAW-S-T6
Tubing support NPAW-S-T6 Mounting attachment for guiding cables and hoses. Container size=10, Ambient temperature=-30 - 80 °C, Product weight=9,6 g, Materials note=Conforms to RoHS
Technické špecifikácie
atribúty
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie