Accessory for compressed air preparation Festo MS4-FRM-FRZ
MS4-FRM distribution block
Pozrite si technické informácieZobraziť dokumentyReferencie
Festo:MS4-FRM-FRZ
Rubix:FLTPNEFSTOST5819223
Výrobca:549336
Číslo šarže:4052568051884
Dokumenty
Detaily produktu: MS4-FRM-FRZ FESTO
Distributor block MS4-FRM-FRZ Appropriate as adapter between two pressure regulator Assembly Position=Any, Design structure=Branching Module, Operating pressure=0 - 14 bar, Standard nominal flow rate in main flow direction 1->2=4050 l/min, Standard nominal flow rate outlet at top=3250 l/min
Technické špecifikácie
atribúty
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie