Linear Bearing (Ball, Slide & Bushing) INA KH40-PP
Linear Ball Bearing
Pozrite si technické informácieReferencie
INA:KH40-PP
Rubix:LIPOST///---1420256
Výrobca:0001845600000
Číslo šarže:4054364467906
Detaily produktu: KH4060-PP INA
with initial greasing, sealed on both sides, with relubrication facility.
Linear ball bearings KH..PP, initially greased, sealed on both sides, re-greasable
Aplikácie
Bearing arrangements with shaft guidance systems
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistická hmotnosť | 185 g |
|---|
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie