Pillow block housing for insert bearing SKF SY 510 M
Housing for insert bearings
Pozrite si technické informácieReferencie
SKF:SY 510 M
Rubix:LOJSKFTELSTL1800186
Výrobca:27300
Číslo šarže:7316571040226

Detaily produktu: SY 510 M
Pillow (plummer) block housings are designed to accommodate an insert bearing. The cast iron housings are strong, stiff and cost-effective. They are suitable for most applications and can be bolted directly to a support surface.
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistické rozmery (D x Š x V) | 54x203x171 mm |
|---|---|
| Logistická hmotnosť | 1850 g |
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie