Pressure regulator Festo GRP-10-PK-3

GRP Precision Throttle Check Valve

Pozrite si technické informácieZobraziť dokumenty

Referencie

Festo:GRP-10-PK-3
Rubix:FLTPNEFSTEOV5819425
Výrobca:12743
Číslo šarže:4052568112066
GRP-10-PK-3 Precision one-way flow control valve

Dokumenty

Detaily produktu: GRP-10-PK-3


Precision one-way flow control valve GRP-10-PK-3 Serves for precise adjustment of the flow rate, with non-return function. Valve function=One-way flow control function, Pneumatic Connection, port 1=PK-3, Pneumatic Connection, port 2=PK-3, Type of actuation=manual, Adjusting element=Rotary knob with scale

Technické špecifikácie


atribúty
Logistická hmotnosť65,5 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie