Pressure regulator Festo GRLA-1/8-PK-6-B

GRLA Throttle check valve

Pozrite si technické informácieZobraziť dokumenty

Referencie

Festo:GRLA-1/8-PK-6-B
Rubix:FLTPNEFSTUPV5818824
Výrobca:151168
Číslo šarže:4052568030575
GRLA-1/8-PK-6-B One-way flow control valve

Dokumenty

Detaily produktu: GRLA-1/8-PK-6-B


One-way flow control valve GRLA-1/8-PK-6-B Valve function=One-way flow control function for exhaust Air, Pneumatic Connection, port 1=PK-6 with union Nut, Pneumatic Connection, port 2=G1/8, Adjusting element=Slotted head screw, Mounting type=Threaded

Technické špecifikácie


atribúty
Logistické rozmery (D x Š x V)52x22x35 mm
Logistická hmotnosť28,82 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie