• Bearing Finder
  • Kontaktujte nás
  • Find your local Branch
  • Machining, Cutting & Drilling(294)
  • Mechanical Power Transmission(39 445)
  • Fluid Transmission & Flow Technology(14 363)
  • Tools & Metrology(1 612)
  • Protection, Safety & Hygiene(356)
  • Equipment(2)
  • Fasteners, Adhesives & Tapes(103)
  • Maintenance & Repairs(71)
  • Welding(10)
  • Glues(11)
  • Adhesive tapes and protective films(43)
  • Fasteners(16)
  • Clamps & Knobs(33)
Pozrite si Fasteners, Adhesives & Tapes
  • Adhesive tapes(43)
Pozrite si Adhesive tapes and protective films
  1. Kategórie Rubixu
  2. Fasteners, Adhesives & Tapes
  3. Adhesive tapes and protective films
  4. Adhesive tapes
  5. Mounting tapes
  6. Hook & loop, reclosable fastener
  7. 3M Dual Lock rozebíratelný spojovací systém SJ3870, černý, 15.9 mm x 41 m, 6.1 mm

Hook & loop, reclosable fastener 3M 7100214419

Hook & loop, reclosable fastener 3M

Pozrite si technické informácie

Referencie

3M:7100214419
Rubix:TGM008001---4068012
Číslo šarže:04054596739581
brand logo

Detaily produktu: 3M Dual Lock rozebíratelný spojovací systém SJ3870, černý, 15.9 mm x 41 m, 6.1 mm


Technické špecifikácie


atribúty
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie

Pozrite si naše produkty z príbuzných kategórií

3M Dual-Lock™ SJ3540, role 25 mm x 45,7 m3M Hook & Loop™SJ3527,černý,smyčky,šíře 50mm,měřený GLS (1m)SJ3572 háčky, černý, 25 mm x 45,7 m3M Dual-Lock™ SJ3542, černý, šíře 25 mm, měřený (1m)SJ354D Dual-Lock TM Mini pack 2x25mmx5m3M Hook & Loop SJ3527N, černý, smyčky, šíře15,9 mm, měřený (1ks = 1m)GPT-020F Páska lepící oboustr.50mm/50m/0,2mm471 Lepicí páska z PVC 100mmx33m bílá4918-F VHB lep. páska 2x19mmx16,5m 3M3M Dual-Lock™ SJ3540, role 25 mm x 45,7 m4411G extrémně těsnicí páska, šedá, 50 mm x 33 m3M Hook & Loop™SJ3527,černý,smyčky,šíře 50mm,měřený GLS (1m)471 Lepicí páska z PVC 50mmx33m černáSJ3572 háčky, černý, 25 mm x 45,7 m3M High Temperature Aluminium Foil/Glass Cloth Tape 363, Silver, 25 mm x 33 m
Rubix

Európsky líder v distribúcii zákaziek MRO

Kontaktujte nás

+421 41 421 62 96

Kontaktujte nás
Naše pobočky

Stovky lokalít po celej Európe

Pobočky na Slovensku
Naša zodpovednosť
EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025
Medzi najlepšími 3 %
hodnotených spoločností

O RUBIX SLOVENSKO

  • Naše pobočky
  • Kontaktujte nás
  • Rubix Group
  • Rubix Solutions
  • Kariéra v Rubix
in Nájdite nás na LinkedIn

PRAKTICKÉ ODKAZY

  • Často kladené otázky
  • Zabudnuté heslo
  • Prihlásiť sa

DOKUMENTY

  • ISO 9001:2016
  • ISO 14001:2016
  • ISO 45001:2018
  • EcoVadis Gold
  • EKOKOM

© COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | OBCHODNÉ PODMIENKY | OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV | COOKIE POLICY | SPRÁVA COOKIES
PRODUCT SITEMAP | CATEGORY SITEMAP | SITEMAP PAGINATED CATEGORIES | CONTENT PAGES SITEMAP