Vyhľadávanie podľa referencie, podľa článku, podľa značky, podľa kľúčového slova
sk
Prihlásiť sa alebo zaregistrovať
Naše produkty
Bearing Finder
Kontaktujte nás
Find your local Branch
Machining, Cutting & Drilling
(294)
Mechanical Power Transmission
(39 445)
Fluid Transmission & Flow Technology
(14 363)
Tools & Metrology
(1 612)
Protection, Safety & Hygiene
(356)
Equipment
(2)
Fasteners, Adhesives & Tapes
(103)
Maintenance & Repairs
(71)
Welding
(10)
Glues
(11)
Adhesive tapes and protective films
(43)
Fasteners
(16)
Clamps & Knobs
(33)
Pozrite si Fasteners, Adhesives & Tapes
Adhesive tapes
(43)
Pozrite si Adhesive tapes and protective films
Kategórie Rubixu
Fasteners, Adhesives & Tapes
Adhesive tapes and protective films
Adhesive tapes
Mounting tapes
Tapes
Magnet. flex. lepící páska 19x1,6mm (30.5m)
Tapes 3M Magnet. flex. lepící páska 19x1,6mm
Tapes 3M
Pozrite si technické informácie
Referencie
3M:
Magnet. flex. lepící páska 19x1,6mm
Rubix:
KASSAB///---1020650
Detaily produktu: Magnet. flex. lepící páska 19x1,6mm (30.5m)
Technické špecifikácie
atribúty
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
Nahlásiť chybu v údajoch o produkte
Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie
Pridať do košíka
Nezabudnite sa prihlásiť, aby ste mohli využívať svoje ceny
Pozrite si naše produkty z príbuzných kategórií
4411G extrémně těsnicí páska, šedá, 50 mm x 33 m
4910-F akrylová pěna VHB 25mmx33m 3M
471 Lepicí páska z PVC 50mmx33m černá
3M 5421 Kluzná páska, 50mm x 16,5 m
3M High Temperature Aluminium Foil/Glass Cloth Tape 363, Silver, 25 mm x 33 m
Páska 764 (červená) - 50mm x 33m
950 Transferová lepicí páska 25mmx55m 3M
471 Lepicí páska z PVC 100mmx33m bílá
904 Oboustranná lepicí páska 12mmx44m 3M
GPT-020F Páska lepící oboustr.50mm/50m/0,2mm
SJ352D Hook&Loop Mini pack 2x25mmx5m
Dvouvrstvé pěnové pásky 9528
4941 VHB lep. páska 1,1x19mm - 33m
4918-F VHB lep. páska 2x19mmx16,5m 3M
3M Dual-Lock™ SJ3542, černý, šíře 25 mm, měřený (1m)