Service unit combination Festo FRC-3/4-D-7-MIDI-A
FRC service unit
Pozrite si technické informácieZobraziť dokumentyReferencie
Festo:FRC-3/4-D-7-MIDI-A
Rubix:FLTPNEFSTUPV5818771
Výrobca:162767
Číslo šarže:4052568132798
Dokumenty
Detaily produktu: FRC-3/4-D-7-MIDI-A
Service unit FRC-3/4-D-7-MIDI-A Filter/regulator/lubricator combination, maximum outlet pressure 7 bar, 40 µm Filter, with metal bowl guard. With automatic Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=fully automatic
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistická hmotnosť | 1870 g |
|---|
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie