Flanged bearing housing unit INA LCJT35-XL-N
Flanged housing unit
Pozrite si technické informácieZobraziť dokumentyReferencie
INA:LCJT35-XL-N
Rubix:LOJISWJEDPLT1822056
Výrobca:0008577930000
Číslo šarže:4012802798159

Dokumenty
Detaily produktu: LCJT35-N INA
Housing units LCJT, two-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, L seals, for temperatures from -40°C to +180°C
Technické špecifikácie
atribúty
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie