Needle roller bearing INA HK0908-B
Drawn cup needle roller bearing open end
Pozrite si technické informácieReferencie
INA:HK0908-B
Rubix:LOZIIVJEHLSP1531206
Výrobca:0001895530000
Číslo šarže:4012802620443

Detaily produktu: HK0908-B INA
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK, to DIN 618/ISO 3245
Silné stránky
Supports high radial loads. Can be combined with AXW needle retainers to support axial loads.
DIN 618-1/ISO 3300
DIN 618-1/ISO 3300
Aplikácie
Bearing with reduced radial volume.
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistické rozmery (D x Š x V) | 8x13x13 mm |
|---|---|
| Logistická hmotnosť | 3 g |
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie