Axial cylindrical roller bearing SKF 81207 TN
Cylindrical Roller Thrust Bearing
Pozrite si technické informácieZobraziť dokumentyReferencie
SKF:81207 TN
Rubix:LOZSKFVALAXI1506989
Výrobca:46255
Číslo šarže:7316570600186

Dokumenty
Detaily produktu: 81207 TN
SKF cylindrical roller thrust bearings are designed to accommodate heavy axial loads and impact loads. They must not be subjected to any radial load. The bearings are very stiff and require little axial space.
Silné stránky
- High axial load carrying capacity
- High stiffness
- Long service life
- Require little axial space
- Separable design
- High stiffness
- Long service life
- Require little axial space
- Separable design
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistické rozmery (D x Š x V) | 18x62x62 mm |
|---|---|
| Logistická hmotnosť | 208 g |
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie