Axial cylindrical roller bearing SKF 81109 TN
Cylindrical Roller Thrust Bearing
Pozrite si technické informácieReferencie
SKF:81109 TN
Rubix:LOZSKFVALAXI1503677
Výrobca:46219
Číslo šarže:7316570642278

Detaily produktu: 81109 TN
SKF cylindrical roller thrust bearings are designed to accommodate heavy axial loads and impact loads. They must not be subjected to any radial load. The bearings are very stiff and require little axial space.
Silné stránky
- High axial load carrying capacity
- High stiffness
- Long service life
- Require little axial space
- Separable design
- High stiffness
- Long service life
- Require little axial space
- Separable design
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistické rozmery (D x Š x V) | 14x65x65 mm |
|---|---|
| Logistická hmotnosť | 130 g |
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie