Cylindrical roller bearing FAG NN3011-D-K-TVP-SP-XL

Cylindrical roller bearing

Pozrite si technické informácie

Referencie

Nahradená ref.:NN3011-AS-K-M-SP
FAG:NN3011-D-K-TVP-SP-XL
Rubix:LOPOST///---1621891
Výrobca:0867065270000
Číslo šarže:4054369088465
brand logo

Detaily produktu: NN3011-D-K-TVP-SP-XL FAG


Super precision cylindrical roller bearings NN30..-D-K-TVP-SP, Non-locating bearing, double row, with tapered bore, taper 1:12, separable, with cage

Technické špecifikácie


atribúty
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie