Cylindrical roller bearing FAG N1012-D-K-TVP-SP-XL
Cylindrical roller bearing
Pozrite si technické informácieReferencie
Nahradená ref.:N1012-K-M1-SP
FAG:N1012-D-K-TVP-SP-XL
Rubix:LOPOST///---1621876
Výrobca:0867019670000
Číslo šarže:4054369087369

Detaily produktu: N1012-D-K-TVP-SP-XL FAG
Super precision cylindrical roller bearings N10..-D-K-TVP-SP, non-locating bearing, with tapered bore, taper 1:12, separable, with cage
Technické špecifikácie
atribúty
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie