Cylindrical roller bearing INA SL04150-D-PP
Cylindrical roller bearing
Pozrite si technické informácieReferencie
Nahradená ref.:SL04150-PP
INA:SL04150-D-PP
Rubix:LOZINAOST---1543492
Výrobca:0858719150000
Číslo šarže:4054364855475
Detaily produktu: SL04150-D-PP
Cylindrical roller bearing SL04..-D-PP, full complement roller set, two-row, locating bearing, central rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL04
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistická hmotnosť | 7900 g |
|---|
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie